Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), RVS A2, blank
DIN 9021 RVS A2 blank
SLUITRING-DIN9021-A2-D26,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M24 |
Binnendiameter (d1) | 26 mm |
Buitendiameter (d2) | 72 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |