Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), RVS A2, blank
DIN 9021 RVS A2 blank
SLUITRING-DIN9021-A2-D2,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M2 |
Binnendiameter (d1) | 2,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 7 mm |
Dikte (h1) | 0,8 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |