Ring
ISO 4759-3 staal 100 HV ther. verz.
SLUITRING-100HV-(ISO4759-3)-TZN-11X40X4
Art.-nr. 494941040
EAN 4055374112466
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draad | M10 |
Binnendiameter (d1) | 11 mm |
Buitendiameter (d2) | 40 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Normering | ISO 4759 |