Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring ISO 7089 staal, 300 HV, zink-nikkel, zwart

SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZNBH)-6

Art.-nr. 46416076

EAN 4061337714523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7089 staal, 300 HV, zink-nikkel, zwart

Art.-nr. 46416076

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ringen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op de bouten en moeren in het programma die een zink-nikkel zwart (ZNBHL) oppervlak hebben.



Corrosiebestendigheid:



  • Ringen voor ≥ M2 – 360u*

  • Ringen voor ≥ M4 – 480u*

  • Ringen voor ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M6

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

12 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Borgfunctie

Schroefborging

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie