Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring ISO 7089, staal, 300 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7089, staal 300 HV verzinkt
SLUITRING-ISO7089-300HV-(A2K)-5

Art.-nr. 5149985

EAN 4056807340203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7089, staal, 300 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5149985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st
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
Geschikt voor draad

M5

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

10 mm

Dikte (h1)

1 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie