Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring ISO 7089 staal, 200 HV, blank

SLUITRING-ISO7089-200HV-4

Art.-nr. 46418064

EAN 4065746407120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7089 staal, 200 HV, blank

Art.-nr. 46418064

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Geschikt voor draad

M4

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

4,3 mm

Buitendiameter (d2)

9 mm

Dikte (h1)

0,8 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie