Ring ISO 7089 RVS A4 300 HV blank
ISO 7089 RVS A4 300 HV blank
SLUITRING-ISO7089-A4-300HV-8
Art.-nr. 515002018
EAN 4099619794253
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 16 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | RVS A4 |
Hardheid volgens Vickers, HV | 300 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |