Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank

SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-6

Art.-nr. 464482606

EAN 4053478151053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank

Art.-nr. 464482606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Geschikt voor draad

M6

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

12 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

RVS A4

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie