Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank

SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-5

Art.-nr. 464482605

EAN 4056807085258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank

Art.-nr. 464482605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Geschikt voor draad

M5

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

10 mm

Dikte (h1)

1 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

RVS A4

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie