Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank
ISO 7089 roestvast staal, A4, 200 HV, blank
SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-10
Art.-nr. 4644826010
EAN 4054458136350
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M10 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 20 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | RVS A4 |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |