Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 9021 staal verzinkt
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D13,0

Art.-nr. 041612

EAN 4011231364942

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 041612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

37 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

DIN 9021

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie