Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 9021 staal verzinkt
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D10,5
Art.-nr. 041610
EAN 4011231364904
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M10 |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 9021 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |