Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV

DIN 125 staal 140 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(TZN)-D17,0

Art.-nr. 040700016
EAN 4038898406716

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ø < 16 mm vorm A

  • Ø > 16 mm vorm B
Opmerking

Geen conformiteitsverklaring (van fabrikant) volgens het bouwreglement.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Vorm

A

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

3 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt