Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV
DIN 125 staal 140 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(TZN)-D13,0
Art.-nr. 040700012
EAN 4052712540905
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ø < 16 mm vorm A
- Ø > 16 mm vorm B
Geen conformiteitsverklaring (van fabrikant) volgens het bouwreglement.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |