Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Riemtas met trekkoord

Riemhouder met koordsluiting

Art.-nr. 0715930215

EAN 4058794055290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Riemtas met trekkoord

Art.-nr. 0715930215
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
Tas met handige trekkoordsluiting voor het vervoeren van gereedschap en materialen.
  • Twee leren buitenzakken voor schroevendraaiers, messen en tangen

  • Elastiek aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier) en veloursleren bekleding op de contactvlakken
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

140 x 100 x 120 mm

Voor bandbreedte

70 mm

Materiaal

Polyester/leer

Kleur

Zwart, Grijs

Productgewicht (per stuk)

193,000 g

Maximaal draagvermogen

3 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie