Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Riem met klittenband

Klittenbandbevestigingsriem
2-ZIJDIGKLITTENBAND-25MMX480MM

Art.-nr. 0894850031

EAN 4050642553248

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Riem met klittenband

Art.-nr. 0894850031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hersluitbare riem met sluiting voor bevestigen en bundelen

Haak- en luszijde van zeer hoge kwaliteit


Riem kan door de gesp zeer strak worden getrokken: het klittenbandmateriaal zorg voor een goede bevestiging



Kan meerdere keren worden gebruikt


De riem kan meerdere keren worden gebruikt om kosten te besparen



Snel te sluiten en gemakkelijk los te maken


  • Zeer snel bevestigen

  • Hechtingen kunnen eenvoudig worden verwijderd omdat er geen lijm wordt gebruikt

  • Gemakkelijk te openen met een vingergesp


Oppervlakken worden niet beschadigd

Opmerking

De tape is niet geschikt voor gebruik als transportbeveiliging.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het bundelen en sorteren van kabel, bijv. in de elektrotechnische industrie, op bouwplaatsen, in de standbouw of in de evenemententechniek.

  • Voor het bundelen en bevestigen van voorwerpen, bijv. buizen, apparaten of slangen.

  • Bevestigingshulp bij monteren en plakken.

  • Voor het bij elkaar houden van geopende rollen VKP-tape.

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Zwart, Rood

Lengte

480 mm

Breedte

25 mm

Dikte

2,35 mm

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

Minimale afschuifsterkte

7,3 N/cm²

Min. breeksterkte in lengterichting

210 N/cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie