Ribbeldeuvel
Deuvel
DEUVEL-BEUKEN-8X30-1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Beuken
- Afgeschuind aan beide zijden
- 8–10% houtvochtgehalte
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 30 mm |
Diameter x lengte | 8 x 30 mm |
Aantal per kg | 1055 st |
Min./max. houtvochtgehalte | 8-10 % |
Materiaal | Red beech |
Gewicht inhoud | 5 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!