Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ribbeldeuvel

Deuvel
DEUVEL-BEUKEN-16X100-1KG

Art.-nr. 0907016100
EAN 4011231854672
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Beuken

  • Afgeschuind aan beide zijden

  • 8–10% houtvochtgehalte

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (d1)

16 mm

Lengte (l1)

100 mm

Diameter x lengte

16 x 100 mm

Aantal per kg

77 st

Min./max. houtvochtgehalte

8-10 %

Materiaal

Red beech

Gewicht inhoud

5 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

HOUTKOUDLIJM-D3-12KG

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
x 1 st
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

HOUTKOUDLIJM D3/D4 PT.24U.M.H. 500G

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen