Ribbeldeuvel
Ribbeldeuvel beuken
DEUVEL-BEUKEN-12X60-1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Beuken
- Afgeschuind aan beide zijden
- 8–10% houtvochtgehalte
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Diameter x lengte | 12 x 60 mm |
Aantal per kg | 210 st |
Min./max. houtvochtgehalte | 8-10 % |
Materiaal | Red beech |
Gewicht inhoud | 5 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!