Reservelampenset 12V H7/H1
Box reservegloeilampjes auto H7/H1 Economy
RES. LAMPENSET H7/H1 12V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Set bestaand uit:
- Halog.lamp H7 12V 55W 0720 114 1
- Halog.lamp H1 12V 55W 0720 111 1
- Bollamp BA15S 12V 21W 0720 132 1
- Kogellamp BAU15S Amber 12V 21W 0720 138 3
- Duplo lamp BAY15D 12V 21/5W 0720 134 1
- Bollamp R5W BA15S 12V 5W 0720 140 1
- Glassokkell. W2,1 x 9,5D 12V 5W 0720 162 1
- Steekzekering 10 AMP Rood 0731 010
- Steekzekering 15 AMP Blauw 0731 015
- Steekzekering 25 AMP Wit 0731 025
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Typeomschrijving | Economy |
Aantal stuks in assortiment of set | 10 st |