Reserve-PVC-slang Voor handmatige doseerspuit
Reserve-PVC-slang voor Al buis handdoseerpomp
TB-RESERVE-PVC-SLANG-(F.0695555406)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ook geschikt voor extractie van zeer viskeuze media
- Met aluminium buis onder een hoek (buitendiameter 10 mm)
- Met schroefadapter, M15 x 1,5
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Slanglengte | 750 mm |
Diameter | 14,5 mm |