Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reparatiemortel

Sneldrogend montagecement
REPARATIE-MORTEL-FIXINGCEMENT-5KG

Art.-nr. 08903500
EAN 4065746541084
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reparatiemortel

Art.-nr. 08903500
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
Sneldrogend montagecement

Bevat geen chloride en is daarom niet corrosief



Snel aan te brengen en binnen korte tijd lastdragend


  • Uithardingstijd ca. 3 minuten

  • Bewerkbaar na een uur (coating, sierpleister)

  • Bereikt binnen korte tijd grote buigsterkte en druksterkte

  • GISCODE: ZP1
Opmerking
  • Beschermen tegen vorst!

  • Niet mengen met andere stoffen (zoals gips)

  • Gebruik bij mengen niet te veel water

  • Niet uitgieten in vloeibare vorm. De verwerkingstijd verwijst naar een lucht- en objecttemperatuur van +20 °C
Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor universeel gebruik binnen en buiten

  • Voor tijdelijke en secundaire bevestigingen

  • Voor het installeren en verankeren van deurposten en raamkozijnen, schakelborden en inbouwdozen, maar ook voor het afdichten van sijpelpunten in metselwerk, beton en cementbuizen

  • Voor het verankeren van ankerbouten, pluggen, haken, leidingbeugels en nog veel meer
Handleiding
  • Vloerafvoeren moeten worden voorzien van dunnelaagflenzen die een minimumbreedte in de rondte van 5 cm hebben en die van een materiaal gemaakt zijn dat geschikt is om te lijmen, bijvoorbeeld RVS, brons of PVC-U.

  • Geschikt voor alle schone en belastbare, vaste, hechtende, minerale en toegestane ondergronden. (Gipsondergronden eerst voorbehandelen met CERAfix 101).

Chemische basis

Mix van Portland-/aluminacement

Kleur

Grijs

Dichtheid

1,45 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Mengverhouding

0,3 liter water voor 1 kg

Verwerkingsvoorwaarde

bij 20 °C

Min. pottijd

1 min

Maximale verwerkingstijd

3 min

Voorwaarde verder bewerken

bij 20 °C

Min. uithardingstijd

5 min

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Max. uithardingstijd

5 min

Brandklasse

A1 - Niet-ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Maximale buigsterkte

3,8 N/mm²

Voorwaarde buigsterkte

conform DIN EN 196-1 na zeven dagen

Maximale drukvastheid

22,5 N/mm²

Voorwaarde drukvastheid

na 7 dagen, EN 196-1

Gewicht inhoud

5 kg

Verpakking

Emmer

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Buigsterkte ca. 2.8 N/mm² Na 1 uur en conform DIN EN 196-1
ca. 3.5 N/mm² Na 2 uur en conform DIN EN 196-1
ca. 3.6 N/mm² Na 1 dag en conform DIN EN 196-1
ca. 3.8 N/mm² Na 7 dagen en conform DIN EN 196-1
Drukvastheid ca. 7.6 N/mm² Na 1 uur en conform DIN EN 196-1
ca. 11.5 N/mm² Na 2 uur en conform DIN EN 196-1
ca. 13.1 N/mm² Na 1 dag en conform DIN EN 196-1
ca. 22.5 N/mm² Na 7 dagen en conform DIN EN 196-1
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metseltroffel, gesmeed

METSELTROFFEL-S-HALS-GESMEED-B180MM

Zelfs geschikt voor de meest veeleisende taken, aangezien handgreep en blad zijn uit één stuk gesmeed.
x 1 st
Gele nitrilhandschoen

WERKHANDSCHOEN NITRIL GEEL GR 8

Universele, lichte monteurshandschoen met nitrilcoating
x 12 st
Gele nitrilhandschoen

WERKHANDSCHOEN NITRIL GEEL GR 9

Universele, lichte monteurshandschoen met nitrilcoating
x 12 st
Gele nitrilhandschoen

WERKHANDSCHOEN NITRIL GEEL GR10

Universele, lichte monteurshandschoen met nitrilcoating
x 12 st
Nitrilhandschoen Economy, geel

WERKHANDSCHOEN NITRIL GEEL ECONOMY MT 9

Lichte monteurshandschoen met nitrilcoating
Nitrilhandschoen Economy, geel

WERKHANDSCHOEN NITRIL GEEL ECONOMY MT 10

Lichte monteurshandschoen met nitrilcoating
x 12 st