Reparatiemortel
Sneldrogend montagecement
FIX CEMENT 5 KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevat geen chloride en is daarom niet corrosief
Voor universeel gebruik binnen en buiten
Snel aan te brengen en binnen korte tijd lastdragend
- Het stollen is na ongeveer 3 minuten voltooid
- Bewerkbaar na een uur (coating, sierpleister)
- Bereikt binnen korte tijd grote buigsterkte en druksterkte
Beschermen tegen vorst!
Geschikt voor alle schone en belastbare, vaste, hechtende, minerale en toegestane ondergronden. (Gipsondergronden eerst voorbehandelen met CERAfix 101). Niet mengen met andere stoffen (zoals gips). Gebruik bij mengen niet te veel water. Niet uitgieten in vloeibare vorm. De verwerkingstijd verwijst naar een lucht- en objecttemperatuur van +20°C.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Voor tijdelijke en secundaire bevestiging. Voor het installeren en verankeren van deurposten en raamkozijnen, wandcontactdozen en inbouwdozen, maar ook voor het afdichten van sijpelpunten in metselwerk, beton en cementbuizen. Voor het verankeren van ankerbouten, pluggen, haken, leidingbeugels en nog veel meer.
Vloerafvoeren moeten worden voorzien van dunnelaagflenzen die een minimumbreedte in de rondte van 5 cm hebben en die van een materiaal gemaakt zijn dat geschikt is om te lijmen, bijvoorbeeld RVS, koper of PVC-U.
Chemische basis | Mix van Portland-/aluminacement |
Kleur | Grijs |
Dichtheid | 1,45 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Mengverhouding | 0,3 liter water voor 1 kg |
Verwerkingsvoorwaarde | bij 20 °C |
Min. pottijd | 1 min |
Maximale verwerkingstijd | 3 min |
Voorwaarde verder bewerken | bij 20 °C |
Min. uithardingstijd | 5 min |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Brandklasse | A1 - Niet-ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501-1 |
Maximale buigsterkte | 3.8 N/mm² |
Voorwaarde buigsterkte | conform DIN EN 196-1 na zeven dagen |
Maximale drukvastheid | 22.5 N/mm² |
Voorwaarde drukvastheid | na 7 dagen, EN 196-1 |
Gewicht inhoud | 5 kg |
Verpakking | Emmer |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en droge ruimte |
Buigsterkte | ca. 2.8 N/mm² | Na 1 uur en conform DIN EN 196-1 |
ca. 3.5 N/mm² | Na 2 uur en conform DIN EN 196-1 | |
ca. 3.6 N/mm² | Na 1 dag en conform DIN EN 196-1 | |
ca. 3.8 N/mm² | Na 7 dagen en conform DIN EN 196-1 | |
Drukvastheid | ca. 7.6 N/mm² | Na 1 uur en conform DIN EN 196-1 |
ca. 11.5 N/mm² | Na 2 uur en conform DIN EN 196-1 | |
ca. 13.1 N/mm² | Na 1 dag en conform DIN EN 196-1 | |
ca. 22.5 N/mm² | Na 7 dagen en conform DIN EN 196-1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!