Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reparatielaag

REPARATIE-COMPOUND-PFLEX-GRIJS-750ML

Art.-nr. 0893350810

EAN 4050641972354

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reparatielaag

Art.-nr. 0893350810
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
Voor eenvoudige reparaties aan kleine en grote oppervlakken, zowel binnen als buiten

Siliconen basis


  • Behoudt langdurige elasticiteit onder extreme weersomstandigheden en wordt niet broos

  • UV- en weerbestendig

  • Oplosmiddelvrij


Vult scheuren


Met slechts één behandeling wordt een laagdikte van 2-3 mm bereikt.



Eenvoudig op te brengen


Kan worden aangebracht met een borstel, een kortharige roller of een troffel.



Eenvoudig te reinigen


Handen, kleding, gereedschap en verontreinigde omliggende gebieden kunnen met water worden gereinigd.



Bestand tegen bitumen

Opmerking

Niet geschikt voor gebieden die permanent aan water worden blootgesteld (bijv. fonteinen, reservoirs).

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De reparatielaag is geschikt voor kleinere en grotere oppervlakken voor gebruik binnen en buiten en beschermt tegen weersinvloeden, verval en door vocht veroorzaakte schade. De coating is ideaal voor het repareren van dakgoten, gaten en scheuren in dakplaten, dakpannen, muren, waterkanalen, dakramen en vensteropeningen, balkons en terrassen.



Voor gebruik op:


  • Minerale verankeringsondergrond, bijv. beton, dekvloeren, vezelcementplaten, dakpannen

  • Bitumineuze verankeringsondergrond, bijv. dakplaten en lakken

  • Daklagen van acrylaat

  • Metalen, bijv. koper, zink, VA-plaatstaal, aluminium, RVS, messing

  • Kunststoffen, bijv. aansluitingen op ventilatie, afvoeren of lichtkoepeldakramen

  • Thermische isolatie, bijv. PUR, EPS, geëxtrudeerd polystyreen

  • Hout, bijv. massief hout, OSB, triplex

  • Glas, tegels, PU-schuim, expandeerbaar polystyreen
Handleiding

Het oppervlak moet lastdragend, schoon, vrij van stof en vet zijn en droog of licht vochtig zijn (max. 5% restvocht). Verwijder mechanische mos, algen en korstmos, evenals losse onderdelen en primer. De reparatielaag is gereed voor behandeling. Zodra het oppervlak is voorbereid, brengt u met een kwast, roller, brede kwast of een veloursroller met korte haren een gelijkmatige, onverdunde, dikke laag rechtstreeks op het oppervlak aan


binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Op bewegende oppervlakken moet een natte laag van ten minste 3 mm tot 5 mm worden aangebracht. Een natte dikte van 2 mm is voldoende op daken met een dakhelling ≥ 5°. Niet-gehard materiaal kan met een vochtige spons worden verwijderd. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Reinig uw handen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met schoon water. Voer uitgeharde producten af met het huishoudelijk afval en/of bij industrieel afval, vergelijkbaar met het huishoudelijk afval. Voer niet-geharde producten af bij het speciale afval of bij het gewone afval. Recycle volledig lege containers.

Chemische basis

Neutrale siliconen, op waterbasis

Kleur

Grijs

Dichtheid

1,3 g/cm³

PH-waarde

10,5

Geur

Zwakke geur

Viscositeit/consistentie

Viscoos, niet-druipend

Min. huidvormingstijd

30 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

2 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-50 °C

Max. temperatuurbestendigheid

150 °C

Resistent tegen

Weersgesteldheid

UV-bestendig

Ja

Min./max. aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak

1-3 l/m²

Inhoud

0,75 l

Verpakking

Emmer

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koel en vorstvrij bewaren

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie