Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reparatiekneedmassa epoxystick hout

Reparatiekneedmassa, epoxystick hout
RETOUCHEERSTICK-(EPOXI)-HOUT-90G

Art.-nr. 0893449010

EAN 4099618922138

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reparatiekneedmassa epoxystick hout

Art.-nr. 0893449010
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
2-componentenmassa voor snelle en eenvoudige reparatie van oppervlaktebeschadigingen

Gebruiksvriendelijk


  • Geen bewerkelijke mengprocedure nodig

  • Goede doseermogelijkheid

  • Snel aan te brengen


Uitstekende hechteigenschappen


  • Hoge sterkte

  • Breed toepasbaar


Gemakkelijk verder te bewerken


  • Geschikt voor een groot aantal verschillende nabewerkingen, bijv. boren, frezen, zagen en schuren

  • Overschilderbaar
Opmerking

Wanneer niet in gebruik vorst en direct zonlicht vermijden. Bij het aanbrengen van de reparatiemassa dienen handschoenen te worden gedragen. Vanwege verschillen in materiaaldichtheid zijn er ook verschillen in informatie over het gewicht van elk type stick. Voor toepassingen waarbij het materiaal zwaar belast wordt, moet van tevoren worden getest of de reparatiemassa geschikt is.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vullen van oppervlaktebeschadigingen op hout, bijv. raam- en deurkozijnen, modelbouwconstructies, rompdelen, meubelrestauratie enz.

Handleiding
  • 1. Het oppervlak moet schoon en vetvrij en belastbaar zijn. De hechting wordt verbeterd door het oppervlak van tevoren op te ruwen

  • 2. Benodigde hoeveelheid afdraaien of afsnijden en met de vingers kneden totdat er een gelijkmatige kleur wordt bereikt

  • 3. De reparatiemassa vervolgens binnen 2-3 minuten aanbrengen

  • 4. Vingers met water bevochtigen om het vormgevingsproces te bevorderen

  • 5. Na nog eens ca. 60 minuten is de massa volledig uitgehard en kan deze verder worden bewerkt

Chemische basis

Epoxyhars

Kleur

Lichtbruin

Dichtheid

1,75 g/cm³

Lengte

175 mm

Diameter (Ø)

22 mm

Verder bewerkbaar na minimaal

60 min

Voorwaarde verder bewerken

0 - Niet van toepassing

Minimale eindsterkte

24 h

Voorwaarde eindsterkte

bij 23 °C

Verwerkingstijd

2 min

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid van uitgeharde materialen

-20 tot 120 °C

Ondergrond met goede hechting

Beton, Hardboard, Keramiek, MDF-platen, Spaanplaat, Zacht en hard hout

Shore- hardheid D

80

Minimale treksterkte

6,4 N/mm²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / vorstvrije ruimte, niet blootstellen aan zonlicht

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wegwerphandschoen nitril

DISPOSABLE NITRIEL HANDSCHOENEN M

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
x 100 st
Wegwerphandschoen nitril

DISPOSABLE NITRIEL HANDSCHOENEN L

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
x 100 st
Wegwerphandschoen nitril

DISPOSABLE NITRIEL HANDSCHOENEN XL

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
x 100 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie