Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reparatieasfalt Premium

Premium reparatieasfalt
REPARATIEASFALT-PREMIUM-25KG

Art.-nr. 0890368

EAN 4052703551156

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reparatieasfalt Premium

Art.-nr. 0890368
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
Voor permanente reparaties van gaten en beschadigingen op wegen van alle belastingcategorieën

Weerbestendig en dus het hele jaar door bruikbaar, kan ook worden toegepast in sneeuw en regen



Snel aan te brengen


  • Voorstrijken niet nodig

  • Direct aanbrengen mogelijk

  • Direct bruikbaar voor verkeer

  • Kan met heet asfalt worden bedekt

  • Geschikt voor waterbeschermingszones 2 + 3
Opmerking

Premium reparatieasfalt hardt langzaam uit. Het uitharden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de compressie. Hoe meer het materiaal wordt samengeperst (door machines of door eroverheen te rijden), hoe sneller premium reparatieasfalt uithardt.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Premium reparatieasfalt is een direct bruikbaar reparatieasfalt dat lang kan worden bewaard en specifiek is ontwikkeld voor het repareren van wegdekken (asfalt of beton), voor duurzame reparaties van beschadigde delen op wegen, paden, pleinen van alle belastingklassen volgens RStO (richtlijnen voor standaardisering van wegen en verkeer).


Geschikt voor de reparatie van kleine en grote gaten en de uiteindelijke bovenlaag voor kleinere scheuren in wegen bij het leggen van kabels of kleinere sneden in het wegdek. Ook te gebruiken voor geïmproviseerde uitgangen of rolstoelhellingen.

Handleiding

1. Voorbereiding:


Voldoende structuurvastheid van de ondergrond is nodig om te garanderen dat het reparatiewerk blijvend is. Maak het beschadigde gebied zorgvuldig schoon. Vuil, stilstaand water, ijs en losse bestanddelen moeten volledig worden verwijderd. Om te garanderen dat de minimumlaagdikte van 15 cm kan worden bereikt, dient u het beschadigde gebied indien nodig opnieuw te repareren totdat deze diepte is bereikt; de reden hiervoor is dat er een duidelijke rand of aanzet in verhouding tot het omliggende asfalt kan worden bereikt.



2. Toepassing:


Premium reparatieasfalt kan direct uit de emmer worden aangebracht op de beschadigde plek zonder het reparatieasfalt te mengen. Het verdient aanbeveling de emmer op zijn kop te zetten voorafgaand aan aanbrenging om te zorgen dat het kleefmiddel zich kan verspreiden en de gelijkmatige consistentie wordt bereikt. Vul voor een egaal oppervlak iets meer in dan gewenst. Verdicht het vervolgens met een spade, stamper of plaatverdichter. Bevochtig de stamper of het gereedschap met water wanneer u dat doet. Voor snellere goedkeuring/sneller gebruik door verkeer adviseren wij het reparatiegebied mechanisch te verdichten en er zand over te strooien. Premium reparatieasfalt is direct na aanbrengen volledig belastbaar. Hoe hoger de verdichting (ook door er overheen te rijden), hoe sneller het materiaal hard wordt. Niet gebruiken op plaatsen waar hoge punt- en draaibelastingen worden verwacht. Geopende producten kunnen zelfs weken later nog gebruikt worden. Sluit de emmer wel goed af. Het verdient aanbeveling de producten binnen 12 maanden op te maken.



Minimumdikte en aanbevelingen:


Korrel 0/3, ten minste 10 mm - 25 mm

Gewicht inhoud

25 kg

Korrel

0-5

Chemische basis

Bitumen

Kleur

Zwart

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 20 °C

Geur

Karakteristiek

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

-20 °C

Maximale verwerkingstemperatuur omgeving

40 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

20 °C

Dichtheid

2,2 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

18 kg/m²

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

liggend, droge en stofvrije ruimte, beschermd tegen uv-stralen

Minimale/maximale materiaaldikte

15-35 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metseltroffel, gesmeed

METSELTROFFEL-S-HALS-GESMEED-B180MM

Zelfs geschikt voor de meest veeleisende taken, aangezien handgreep en blad zijn uit één stuk gesmeed.
x 1 st
Industriële bezem, Arenga voor fijn en grof vuil buiten

ZAALBEZEM-ARENGA-L400MM

x 1 st
Industriële bezem, Arenga voor fijn en grof vuil buiten

ZAALBEZEM-ARENGA-L600MM

x 1 st
Staatbezem, Elaston voor grof vuil buiten

STRAATBEZEM-ELASTON-L400MM

x 1 st
Staatbezem, Elaston voor grof vuil buiten

STRAATBEZEM-ELASTON-L500MM

x 1 st
Industriële bezem

ZAALBEZEM-KOKOS-L400MM

Voor fijnstof binnen
x 1 st
Straatbezem, Piassava

STRAATBEZEM-PIASSAVA-L400MM

Voor grof stof en vuil. Tevens geschikt voor smurrie.
x 1 st
Industriële bezem voor hoogwaardige vloeren

ZAALBEZEM-INDUSTRIE-L600MM

x 1 st
Staatbezem, Elaston voor grof vuil buiten

STRAATBEZEM-ELASTON-L600MM

x 1 st
Titanium lasbrander

WELDTRCH-F.SLDRTL-TI-L850-D50

Voor het drogen, ontdooien en leggen van bitumineuze lasstroken
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie