Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Remvloeistof DOT 4

Remvloeistof DOT 4 260/165
REMVLOEISTOF-DOT4-5LTR

Art.-nr. 0892009700

EAN 4062856363988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remvloeistof DOT 4

Art.-nr. 0892009700
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
Voor hydraulische rem-en koppelingssystemen.

Voldoet aan en overtreft de huidige internationale specificaties van U.S. FMVSS nr. 16 DOT 4, SAE J1703 en ISO 4925 (klasse 3)


Geschikt voor gebruik in personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen met hydraulische remsystemen en koppelingssystemen; aanbevolen wanneer een medium zonder petroleum moet worden gebruikt. Niet geschikt voor voertuigen met minerale olie-systemen (bijv. bepaalde Citroën-modellen). Raadpleeg bij twijfel de handleiding van de auto.



Min. droog kookpunt 260°C. Min. nat kookpunt 165°C

Opmerking

Houd de remvloeistof schoon en droog. Verontreiniging door vuil, water, aardolieproducten of andere materialen kan leiden tot een defect aan de remmen of dure reparaties.


Bewaar remvloeistof alleen in de originele verpakking. Houd de container schoon en goed gesloten om ophoping van water te voorkomen. Vul het reservoir niet bij en gebruik het niet om andere vloeistoffen op te slaan. Voer gebruikte remvloeistof op verantwoorde wijze af (EU-afvalcode 160113). Remvloeistof beschadigt de lak – als deze wordt gemorst, onmiddellijk afspoelen met veel water. Als u Würth 5-liter remvloeistof gebruikt, doorboor dan het midden van de folieafdichting en schroef de tapkraan vast. Probeer de folieafdichting niet te verwijderen, omdat de tapkraan dan niet goed kan worden afgedicht.

DOT 4
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigen

Handleiding

Remvloeistof moet om de 2 jaar worden ververst. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig bij het bijvullen van remvloeistof.

Inhoud

5 l

Verpakking

Kan

Kleur

Lichtoranje

Chemische basis

Glycol- en polyglycolether, additieven

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Min. natte kookpunt

165 °C

Minimale droogkookpunt

260 °C

Dichtheid

1,052 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

PH-waarde

7-11

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie