Remleidingnippel, pneumatisch
Remleidingnippel, type DL
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW10-M10X1
Art.-nr. 0889513
EAN 4048539550777
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor buitendiameter buis | 4,75 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling | M10 x 1 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter (d1) | 10 mm |
Spoed | 1 mm |
Binnendiameter (d2) | 5,00 mm |
Sleutelwijdte (s) | 10 mm |
Lengte (L) | 23 mm |
DIN-flens | E/F |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaalomschrijving | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Honda, Kia, Toyota, Volvo, Volkswagen |