Remmontagepasta HT
REMMENPASTA-BESCHERMING-HT-SPRAY-300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metaalvrij
- Brengt geen schade toe aan sensoren op remsystemen
- Geschikt voor ABS-remsystemen en ASR- en ESP-systemen
- Bestand tegen temperaturen tot 1.400 °C
- Permanent en hoogwaardig smeerniveau dankzij keramische componenten
- Bestand tegen verdunde zuren, basen, sproeiwater en zout water
- Bevat geen siliconen en AOX
- Bestand tegen hoge druk
- Niet toepassen op remschijven en remwrijvingsvoering
- Aërosol goed schudden
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Smerings-, scheidings- en anticorrosiepasta voor onderdelen in voertuigremsystemen, installatiehulp op machines, etc.
- Ter voorkoming van inloopschade en slijtage op lagers, glijpunten, schroef- en stekkerverbindingen.
Inhoud | 300 ml |
Gewicht inhoud | 295 g |
Verpakking | Spuitbus |
Kleur | LichtGrijs (helderGrijs) |
Geur | Karakteristiek |
Chemische basis | Minerale olie |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0,973 g/cm³ |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Metaalvrij | Ja |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 1400 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!