Reinigingsspray airconditioning Biocide-vrij
Reinigingsspray zonder biociden voor aircondit.
AIRCOREINIGER BIOCIDENVRIJ 300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Reinigt en beschermt airconditioningsystemen
- Maakt vervuilende laagjes los en spoelt deze weg
- Niet-corrosief
- Niet-brandbaar
Datasheets(X)
Schakel de airconditioning en ventilatoren uit. Plaats de spuitmond in de condensaatuitlaat van de airco-unit en spuit ongeveer een kwart van de inhoud van de bus (ongeveer 10 sec.). Na een inwerktijd van 5 minuten spuit u nog een keer een kwart (ongeveer 10 sec.), zodat eventuele afzettingen worden uitgespoeld. Herhaal dit totdat de bus leeg is.
Inhoud | 300 ml |
Gewicht inhoud | 299,7 g |
Chemische basis | Waterige reiniger met oppervlakte-actieve stoffen en verzorgende componenten |
Kleur | Geel |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 85 °C |