Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ECOLINE reinigingspapier

Poetspapier ECOLINE op rollen
POETSPAPIER 2L BLAUW B38CM L360M 1000VEL

Art.-nr. 0899800773

EAN 4053479042695

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ECOLINE reinigingspapier

Art.-nr. 0899800773

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
  • Sterk absorberend

  • Past op alle gangbare dispensers

  • In verschillende lagen en verschillende breedtes

  • Pluisarm

  • Sterk absorberend en scheurbestendig

  • Gecertificeerd met het Ecolabel van de EU


Onze producten met het Ecolabel-zegel van de EU duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het Ecolabel-zegel van de EU certificeert het gebruik van duurzame teeltmiddelen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de hele productiefase.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het reinigingspapier is geschikt voor het schoonmaken van oppervlakken in een aantal verschillende branches (automotive, metaalbewerking, keukenbouw). Verontreinigingen zoals olie en vet kunnen met het reinigingspapier worden verwijderd. Ten gevolge van de sterkte van het doek kunnen ook oppervlakken met grove materialen, zoals spanen en randen, worden schoongemaakt.

Handleiding

Reinig de oppervlakken met reinigingspapier. De reinigende werking van het doek kan nog worden vergroot met Würth reinigingsmiddelen.

Materiaal

Cellulose

Uitvoering

Rollenwaar

Kleur

Blauw

Aantal bladen

1000 st

Aantal lagen

2 st

Bladlengte x bladbreedte

36 x 38 cm

Rollengte

360 m

Buitendiameter

290 mm

Gewicht rol

4870 g

Basisgewicht per m2

35 g

Binnendiameter

70 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rolhouder voor wandmontage voor rollen reinigingspapier, met houder voor een afvalzak

WANDHOUDER TBV POETSPAPIER
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Standaard voor reinigingspapier

BODEMSTANDAARD TBV POETSPAPIER

Vloerstandaard voor reinigingspapier op rol, met wielen en houder voor een afvalzak
x 1 st
Rolhouder voor wandmontage voor rollen reinigingspapier, met houder voor een afvalzak

WANDHOUDER TBV POETSPAPIER

x 1 st
Tafelrolhouder Voor reinigingspapier

POETSPAPIER HOUDER-METAAL-TAFEL-ROOD