Reinigingspapier
Poetspapier voor dispenser
2-LAAGS PAPIER 15 X 21,3 CM 70 M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sterk absorberend
- Pluisarm
- Sterk absorberend en scheurbestendig
- Past op alle gangbare dispensers.
- Na het verwijderen van de binnenbuis met spiraalvormige perforatie is deze ook geschikt voor dispenserdozen met centrumtoevoerdispensers
Onze producten met het Ecolabel-zegel van de EU duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het Ecolabel-zegel van de EU certificeert het gebruik van duurzame teeltmiddelen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de hele productiefase.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Het reinigingspapier is geschikt voor het schoonmaken van oppervlakken in een aantal verschillende branches (automotive, metaalbewerking, keukenbouw). Verontreinigingen zoals olie en vet kunnen met het reinigingspapier worden verwijderd. Ten gevolge van de sterkte van het doek kunnen ook oppervlakken met scherpe randen of bedekt met grove materialen, zoals spanen worden schoongemaakt.
Reinig de oppervlakken met reinigingspapier. De reinigende werking van het doek kan nog worden vergroot met Würth reinigingsmiddelen.
Materiaal | Papier |
Uitvoering | Rollenwaar |
Kleur | Wit |
Aantal bladen | 1 st |
Aantal lagen | 2 st |
Gewicht rol | 673,333 g |
Basisgewicht per m2 | 45 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!