Reinigingsdoeken, mengweefsel
Reinigingsdoek gemengd weefsel
POETSLAPPEN-(COLOUR-SORTED)-SACK-10KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede absorptie
- Gerecycled materiaal
- Kan meerdere keren worden gebruikt
* Dit product is niet nieuw en er kunnen productvariaties optreden als gevolg. Balen kunnen worden gemaakt van gemengd katoen en katoenlinnen.
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik in vrijwel alle bedrijfstakken, scheepvaart, renovatie na water- en brandschade, ambachten, werkplaatsen, bouw en onderhoudsdiensten, enz. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor schoonmaaktaken, verwijderen en opnemen van stof, vuil, water, olie, vet, was, lakken, enz.
Verpakking | Plastic zak |
Lengte x breedte | 60 x 40 cm |
Kleur | Kleurig |
Gewicht inhoud | 10 kg |