Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB
REINIGBORST-RB25-STAAL-AANSLUITDRD M8
Art.-nr. 0903489525
EAN 4058794848380
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het reinigen van boorgaten in beton
- WIT-UH 300, optie 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, optie 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Met M8 schroefdraad
- WIT-UH 300, optie 1: Europese technische goedkeuring ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Europese technische goedkeuring ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, optie 1: Europese technische goedkeuring ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Europese technische goedkeuring ETA-19/0543
Datasheets(X)
Nominale boordiameter | 25 mm |
Geschikt voor staafdiameter | 20 |
Buitendiameter | 27 mm |
Lengte | 150 mm |
Vullengte | 80 mm |
Aansluitingsschroefdraad | M8 |
Materiaal draad | Staal |