Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reinigingsapparaat voor klimaatinstallaties set EVAPOmat®

Aircoreiniger Evapomat/Evapopure combi set
EVAPOMAT-48XEVAPOPURE-100ML-SET

Art.-nr. 0988014266

EAN 4065746081795

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingsapparaat voor klimaatinstallaties set EVAPOmat®

Art.-nr. 0988014266

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verwijdert onaangename geuren in het interieur van auto's en bedrijfswagens, en in gesloten ruimten.

De EVAPOmat® vernevelt reinigende en geurverwijderende werkstoffen met een ultrasone cel.


Bestrijdt en verwijdert bacteriën en schimmels in het gehele ventilatiesysteem en van het oppervlak van de verdamper van de klimaatinstallatie, en verwijdert geuren.



Actieve werkstof gemakkelijk na te vullen in de vernevelaar


  • Praktisch

  • Gebruiksvriendelijk

  • Tijdbesparend


Sterke en hoogwaardige onderdelen


  • Lange levensduur van het apparaat

  • Hoge betrouwbaarheid
Opmerking
  • Bij onjuist gebruik of bij gebruik van andere actieve werkstoffen dan zijn gespecificeerd, vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds.

  • Alvorens het apparaat in gebruik te nemen de gebruiksaanwijzing helemaal doorlezen en de daarin opgenomen instructies strikt opvolgen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het gebruik van EVAPO®pure 100ml 0893139103 en EVAPO®pure 1000ml 0893139102.

Handleiding

Tips voor een effectievere reiniging van de klimaatinstallatie


  • Bij een buitentemperatuur van ≥28°C moet de klimaatinstallatie worden ingeschakeld bij gebruik (middelste instelling).

  • Bij een buitentemperatuur van ≤8°C moet de verwarming worden ingeschakeld bij gebruik (middelste instelling).

Hierdoor slaat de actieve werkstof sneller neer op het verdamperoppervlak en wordt de effectiviteit verhoogd. Verder gelden de verwerkingsstappen zoals omschreven de handleiding.

Inclusief Reinigingsapparaat voor klimaatinstallaties set EVAPOmat®:
48 x
EVAPO® reiniger auto-aircos Pure

AIRCO CLEANER EVAPOPURE 100ML

Omschrijving: Hygiënische reiniger voor auto-airco's door middel van een ultrasoon vernevelingsapparaat (EVAPOmat®).
Hoeveelheid: 48 x
1 x
Set met reinigingsapparaten voor airconditioning

AIRCO-REINIGINGSMACHINE-EVAPOMAT

Omschrijving: Verwijdert onaangename geuren in het interieur van auto's en bedrijfswagens, en in gesloten ruimten.
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie