Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reinigings- en snijgereedschapsset voor injectors 27-delig

Reinigings- en freesger.set injectors, 28-dlg
INJECTOR REINIGING EN FREESSET 28DLG

Art.-nr. 1952003115

EAN 4061975526878

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigings- en snijgereedschapsset voor injectors 27-delig

Art.-nr. 1952003115
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
Voor de professionele reiniging en preparatie van de injectorschacht vóór het aanbrengen van de nieuwe injector.
  • Verwijdert effectief verontreinigingen zoals koolstofafzettingen en roest

  • Optimale geleiding van freeskoppen met het verstelbare freesgereedschap

  • Reinig het slijtagepatroon zonder chatter-markeringen dankzij de hardmetalen frees met een groot aantal messen

  • Bewerken van alle contactoppervlakken, zoals de mondstukboring, pakkingzitting en injectorschacht


Leveringsomvang


  • 1 x freesgereedschap met veer, conus en spanring

  • 1 zelfcentrerende conus diameter 17,8-20,6 mm

  • 1 zelfcentrerende conus diameter 15,0-17,0 mm

  • 1 x zittingfrees injectorpakking diameter 15/17 mm 180°

  • 1 x zittingfrees injectorpakking diameter 17/21 mm 120°

  • 1 x zittingfrees injectorpakking diameter 17 mm 180°

  • 1 x reinigingsborstel freesgereedschap

  • 1 vet voor freeskoppen

  • 4 x asreinigingsborstels messing diameter 18/19/21/24 mm

  • 4 x asreinigingsborstels nylon diameter 18/19/21/24 mm

  • 1 x reinigingsborstel injectorpakking siliconen/nylon diameter 15 mm

  • 1 x reinigingsborstel injectorpakking siliconen/nylon diameter 20 mm

  • 4 x borghulzen voor mondstukboring

  • 1 x borghuls, insteekstang

  • 1 x speciale bithouder, flexibel met 1/4 inch bevestiging

  • 2 x gatborstels, messing 300 x 100 x 7 mm

  • 1 x set wattenstaafjes voor reiniging, 10 stuks

  • 1 x Würth-injector EX
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

28 st

Productgewicht (per stuk)

3400,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set speciale schoonmaakborstels Gemaakt van nylon, 4 stuks

NYLON BORSTEL SET 18/19/21/24MM 4DLG

1x elk van nylon borstels met 1/4-inch aandrijving, diameter 18, 19, 21, 24 mm
x 1 st
Set speciale schoonmaakborstels Gemaakt van messing, 4 stuks

MESSTING BORSTEL SET 18/19/21/24MM 4DLG

1x elk van messing borstels met 1/4-inch aandrijving, diameter 18, 19, 21, 24 mm
x 1 st
Speciale penseelborstel 2 stuks met stabilisatiering

BORSTEL SET 15MM 2DELIG

x 1 st
Speciale penseelborstel 2 stuks met stabilisatiering

BORSTEL SET 20MM 2 DELIG