Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reiniger, direct gebruiksklaar SOLAR CLEAN P

Reinigingsmiddel SOLAR CLEAN P
GLSCLNR-SOLAR-READY-LIMESTOPP-5LTR

Art.-nr. 0890220605

EAN 4099618442353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reiniger, direct gebruiksklaar SOLAR CLEAN P

Art.-nr. 0890220605
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
Reiniger voor fotovoltaïsche panelen en zonne-installaties

Geconcentreerd reinigingsmiddel met een hoog ontvettingsvermogen, voor een complete en snelle verwijdering in één stap van alle soorten vuil op fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, waardoor het systeem weer zo efficiënt mogelijk wordt. Dankzij de speciale weekmakerformule kunnen oppervlakken worden gedroogd zonder strepen of grote en kleine vlekken te vormen



Krachtig reinigingsmiddel


  • specifiek voor fotovoltaïsche cellen en zonnepanelen

  • onschadelijk voor kunststof, glas, rubber of aluminium frames

  • geen strepen tijdens het drogen

  • bevat geen fosfaten of zuren

  • geen gevarensymbolen op het label


Weekmakerformule


  • gedestilleerd of gedemineraliseerd water is niet nodig

  • de reinigingsfrequentie is afhankelijk van de locatie en de omgevingsomstandigheden


Voordelen


  • gebruiksvriendelijk

  • is niet schadelijk voor het milieu

  • geoptimaliseerde systeemprestaties

  • behoudt de investeringswaarde

  • continue energieproductie door de jaren heen
Opmerking

Zonnepanelen zijn apparaten die zonnestraling omzetten in energie. Er zijn verschillende soorten in de handel verkrijgbaar. Langdurig wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een stoflaag van 4 g over minder dan 1 m2 de energieomzetting met 40% vermindert. Regelmatige reiniging en regelmatig oppervlakteonderhoud zijn daarom noodzakelijk en onmisbaar



Het technisch advies dat wordt gegeven, is gebaseerd op onze beste ervaring, maar moet in ieder geval als louter indicatief worden beschouwd en door middel van uitgebreide praktische tests worden bevestigd. Het advies ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen, om te bepalen of deze geschikt zijn voor het beoogde doel

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor de verschillende soorten zonnepanelen: Fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, voor particulier gebruik en industriële installaties

Handleiding

Spuit het verdunde product op de relevante onderdelen en laat het even rusten om het product in staat te stellen vuil op te lossen. Om het reinigingseffect te verbeteren, is het raadzaam een wasborstel te gebruiken om lichte druk uit te oefenen op de oppervlakken die moeten worden gereinigd. Spoel af met het verdunde product en laat aan de lucht drogen



Hoeveelheid:


Gebruiksklaar; 5 l is voldoende voor ongeveer 12 m2 of 8 modules

Inhoud

5 l

Productgewicht (per stuk)

4250,000 g

Chemische basis

0 - Niet van toepassing

Kleur

Geel, Groen

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wasborstel, 150 x 250 mm

WASBORSTEL-WATERTOEVOER

Autowasborstel met waterdoorloop, draaischarnier en rubber rand
x 1 st
Aluminium steel 1.560 mm

WASBORSTEL-STEEL-STARR-150CM

Gevoed met water
x 1 st
Aluminium telescopische as met waterafvoer Slangaansluiting van 1/2 inch tot 3/4 inch

WASBORSTEL-STEEL-TELESCOPE-ALU-160-278CM

x 1 st
Wasborstel

WASBORSTEL-RUBBEREN-RANDI-100X270MM

Voertuigwasborstel met waterdoorloop
x 1 st
Wasborstel

WASBORSTEL-WATERTOEVOER-400MM

Voertuigwasborstel met waterdoorloop
x 1 st
Handveger water-gevoed en met adapter

WASBORSTEL-HAND-WATERTOEVOER-47X287MM

Wasborstel met ergonomische, comfortabele handgreep en waterdoorloop voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken.
x 1 st
WIPE-N-SHINE wisser

WISSER-WHIPE-N-SHINE-HANDGREEP

Met handvat en opzetstuk voor het verwijderen van waterdruppels
x 1 st
WIPE-N-SHINE wisser

WISSER-WHIPE-N-SHINE-STEELOPNAMEE

Met handvat en opzetstuk voor het verwijderen van waterdruppels
x 1 st
Aluminium steel 1.495 mm

ALUMINIUM STEEL, ERGONOMISCH