Regenjack
Regenjas, EN 343
REGENJACK EN 343 MARINE MT.3XL
Art.-nr. M011050005
EAN 4250372914627
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastisch materiaal met afgedichte naden
- 2 verborgen zakken aan de voorkant
- Goed ademend, verstelbare capuchon met koord
- Voldoet aan de vereisten van de richtlijn voor waterdichte kleding op bouwlocaties conform de wettelijke ongevallenverzekering voor werknemers in Duitsland
- Gecertificeerde EN 343 klasse 3/2
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | 3XL |
Materiaal | 53% polyurethaan, 47% polyamide, PU-coating |
Textielgewicht per m2 | 170 g |
Normering | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet drogen in de droogtrommel, Niet strijken, Chemisch reinigen |