Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reddingshaak

Reddingshaak
REDDINGSHAAK-GEISOLEERD-L147CM

Art.-nr. 0899520900

EAN 4050641274373

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reddingshaak

Art.-nr. 0899520900
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
Haak om het slachtoffer uit een elektrische boog te verwijderen
  • Spanningstest op 300 mm: 50 kV

  • Haak: stalen buis 18 x 1,5

Wordt gebruikt om het slachtoffer uit het beschermde gebied te trekken door vasthaken rond hun middel


  • Kan een leven redden in geval van een elektrische boog

Pool gemaakt van continu gepultrudeerde composieten


  • Perfect geïsoleerd en zeer sterk
Op het product is de productiedatum gemarkeerd. Maximaal 6 jaar na productie moet het product opnieuw gekeurd/getest worden conform NEN EN 50508 Annex I
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Steellengte

1470 mm

Lengte vanglus

600 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie