Rechte fitting, mannelijk ISO 8434-1, zink-nikkel-staal, BSPP-buitendraad met metalen afdichtrand, vorm B
HYDR-KOPP-INSCHR-12S-M20X1,5-1/2IN
Art.-nr. 4980022057
EAN 4068362590566
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (T1) | M20 x 1,5 |
Schroefdraadsoort 3 x nominale diameter 3 (T2) | G1/2 |
ISO | 8434 |
Nominale druk PN | 400 |
Buisdiameter (D1) | 12 mm |
Diameter 2 (D2) | 8 mm |
Sleutelwijdte (S1) | 27 mm |
Sleutelwijdte 2 (S2) | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Lengte (L1) | 48 mm |
Lengte 2 (L2) | 39 mm |
Lengte 3 (L3) | 17,5 mm |
Lengte 8 (i1) | 14 mm |