Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Raveeldrager zwaar 2,0 mm

Raveeldrager zwaar 2,0 mm
RAV.DRGR-ZWAAR-(SZN)-87X46X96-078110

Art.-nr. 9501001119
EAN 8714318129972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Balkdrager met zijflenzen, voor het bevestigen van dwarsbalken rechtstreeks tegen de muur of tegen een andere houten balk

Meerdere doeleinden


Deze balkdrager wordt ook toegepast voor het maken van ravelingen in vloeren en daken.



Hoge belastbaarheid


Door de zijflensen aan de raveeldrager heeft deze een erg hoge belastbaarheid.



Alle ganbare maten


Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als ongeschaafd hout.

OpmerkingAndere houtmaten op aanvraag leverbaar.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte

46 x 87 mm

Dikte

2 mm

Balk breedte max.

46 mm

Balk hoogte max.

96 mm

Gatenpatroon

17/4-6/9-2/14

Diepte onderkant

80 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X35

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X40

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X50

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X60

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X70

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie