Raveeldrager zwaar 2,0 mm
Raveeldrager zwaar 2,0 mm
RAV.DRGR-ZWAAR-(SZN)-172X96X196-078570
Art.-nr. 9501001147
EAN 8714318130787
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Meerdere doeleinden
Deze balkdrager wordt ook toegepast voor het maken van ravelingen in vloeren en daken.
Hoge belastbaarheid
Door de zijflensen aan de raveeldrager heeft deze een erg hoge belastbaarheid.
Alle ganbare maten
Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als ongeschaafd hout.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 96 x 172 mm |
Dikte | 2 mm |
Balk breedte max. | 96 mm |
Balk hoogte max. | 196 mm |
Gatenpatroon | 45/4-10/9-6/14 |
Diepte onderkant | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |