ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25
ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X35
ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X40
ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X60
ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X70
ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X50
ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076