Raveeldrager 2,0 mm Eéndelig
Eendelige balkschoen, naar binnen gedraaid
RAVEELDRAGER-BINNENFLENZEN-70X125X2,0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Balken onder uniaxiale belasting kunnen worden verbonden met stijlen van dezelfde breedte
- Vleugels schuin naar binnen
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm in overeenstemming met EN 10326:2004
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Voor de nagels moeten de randafstanden bij de staanders conform EC5 in acht worden genomen bij het ontwerpen van verbindingen met biaxiale belastingen!
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal in zichtbare gedeelten
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 tot 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: d =10, 12 mm.
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breedte x hoogte | 70 x 125 mm |
Dikte | 2 mm |
Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 10 + 10 st |
Aantal gaten D 11 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 0 + 4 st |
Gewicht | 380 g |
Diepte onderkant | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vleugelbreedte | 34 mm |
Goedkeuring | ETA-09/0021 |
Materiaalomschrijving | S250GD |
Norm werkstof | DIN EN 10326:2004 |
Aantal stuks | 1 st |
Diepte bovenzijde | 42 mm |
Gedeeltelijke en volledige spijkering van Würth beschothanger 2,0 mm met interne vleugels | |||||||||||||||
Karakteristieke draagvermogens van Würth beschothangers 2,0 mm; interne vleugels met Würth kam/ankernagels | |||||||||||||||
Art.nr. | Grootte in mm | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||||
Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
Karakteristieke draagvermogens van Würth beschothangers 2,0 mm; interne vleugels met Würth ASSY 3,0 hangerschroeven | |||||||||||||||
Art.nr. | Grootte in mm | Complete schroefverbinding | Gedeeltelijke schroefverbinding | ||||||||||||
Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
Parameters van Würth beschothanger 2,0 mm; interne vleugels volgens ETA-08/0021 | |||||||||||||||
Art.nr. | Grootte b/h (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||
nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
[st] | [st] | mm | mm | [st] | [st] | mm | mm | ||||||||
Factortabel voor nominale waarden | |||||||||||||||
NKL | Continu | Lang | Medium | Kort | Kort/zeer kort | Zeer kort | |||||||||
0681 089 120 | 80/120 | 16,0 | 24,5 | 9,4 | 15,2 | 6,2 | 9,5 | 7,8 | 12,1 | 6,7 | 10,6 | 3,7 | 5,7 | ||
0681 109 140 | 100/140 | 21,0 | 30,1 | 13,5 | 21,49 | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 7,7 | 12,2 | 3,9 | 6,1 | ||
0681 110 160 | 120/160 | 27,3 | 38,7 | 19,5 | 30,5 | 10,0 | 15,3 | 13,4 | 20,1 | 12,5 | 17,2 | 5,2 | 8,0 | ||
0681 110 180 | 140/180 | 33,1 | 42,9 | 25,0 | 38,5 | 11,4 | 17,5 | 17,9 | 25,8 | 13,7 | 21,0 | 6,3 | 9,7 | ||
0681 089 120 | 80/120 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,1 | 13,9 | 16,2 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 7,3 | 8,3 | ||
0681 109 140 | 100/140 | 29,9 | 32,7 | 25,6 | 28,0 | 15,3 | 17,7 | 17,1 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 8,3 | 9,7 | ||
0681 110 160 | 120/160 | 38,4 | 42,1 | 34,1 | 37,4 | 19,7 | 22,7 | 21,3 | 23,4 | 17,1 | 18,7 | 10,6 | 12,3 | ||
0681 110 180 | 140/180 | 42,7 | 46,7 | 38,4 | 42,1 | 22,9 | 26,4 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,7 | 14,7 | ||
0681 089 120 | 80/120 | 80 | 120 | 18 | 10 | 25,9 | 13,5 | 531 | 839 | 10 | 6 | 11,9 | 10,0 | 397 | 627 |
0681 109 140 | 100/140 | 100 | 140 | 22 | 12 | 34,8 | 19,7 | 864 | 1122 | 12 | 6 | 19,5 | 11,3 | 636 | 826 |
0681 110 160 | 120/160 | 120 | 160 | 26 | 16 | 47,5 | 29,7 | 2079 | 1973 | 14 | 8 | 22,1 | 20,0 | 1395 | 1324 |
0681 110 180 | 140/180 | 140 | 180 | 30 | 18 | 59,8 | 39,2 | 1879 | 2248 | 16 | 10 | 32,6 | 21,6 | 1262 | 1510 |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Opmerkingen: • Ontwerp volgens ETA-09/0021 en DIN en 1995-1-1 • De voorschriften en instructies van ETA-09/0021 moeten worden opgevolgd. • De kruisverwijzing moet afzonderlijk worden gecontroleerd. • De hoofdondersteuning moet worden vastgezet om torsie te voorkomen Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. | |||||||||||||||
Bij aansluitingen op hoofdsteunen moeten alle gaten in de hoofdsteunplaat zijn voorzien van schroeven of ankerspijkers; bij verbindingen met gedeeltelijke spijkering alleen de rood gemarkeerde gaten. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!