Raveeldrager 2,0 mm 2-delig
Raveeldrager tweedelig
BALKDRAGER 2-DELIG 30X100
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Variabele breedte voor flexibiliteit
- Vleugels naar buiten gedraaid.
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm, conform EN 10326:2004.
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat. De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Datasheets(X)
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0x40–100 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M10
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breedte x hoogte | 30 x 100 mm |
Dikte | 2 mm |
Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 8 + 14 st |
Aantal gaten D 11 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 0 + 4 st |
Gewicht | 298 g |
Diepte onderkant | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vleugelbreedte | 42 mm |
Goedkeuring | ETA-09/0021 |
Materiaalomschrijving | S250GD |
Norm werkstof | DIN EN 10326:2004 |
Aantal stuks | 2 st |
Diepte bovenzijde | 42 mm |
Volledige en gedeeltelijke nagelextractie uit tweedelige 2,0 mm raveeldrager | ||||||
Karakteristieke draagvermogens van 2,0 mm tweedelige raveeldrager met Würth geribde/ankernagels | ||||||
Art.nr. | Grootte in mm | Volledige nagelextractie | ||||
FZ,omlaag,RK | FZ,omhoog,RK | FY,RK hout | FY,RK staal | |||
4 x 60 mm | 4 x 60 mm | 4 x 60 mm | 4 x 60 mm | |||
0681 030 100 | 30/100 | 8,11 | 5,01 | 13,6 | 5,13 | |
0681 030 150 | 30/150 | 17,0 | 17,0 | 21,8 | 7,30 | |
Factortabel voor nominale waarden | ||||||
NKL | Continu | Lang | Medium | Kort | Kort/zeer kort | Zeer kort |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
kdens = (pk/350)^2
| ||||||
Opmerkingen:
Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!