Ratelspanband, tweedelig met dubbele klauwhaak
Spanband ratel, 2-dlg dubb klauwhaak
SPANBAND GESL.DR.HAAK 2T B35MM-L6M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100 % kleurvast. Gebruik in constante regen kan leiden tot lichte verkleuring.
Conform DIN EN 12195-2
GS-gecertificeerd
Datasheets(X)
- Voor het vastzetten van ladingen in alle bedrijfstakken (bijv. busjes, landbouw, metaalbewerking en industrie) om goederen te bescherming tegen beschadiging
- Vastsjorren
- Positievergrendeling
Uitvoering | Tweedelig |
Breedte | 35 mm |
Lengte | 6 m |
Lengte vast eind | 0,3 m |
Lengte losse uiteinden | 5,7 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 2000 daN |
Toegestane LC-treksterkte bij directe trek | 1000 daN |
Voorspankracht | 220 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | Dubbele punthaak |
Label aan binnenkant | Nee |
Kleur | Rood |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!