Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ratelspanband met standaardratel

Spanband met ratel, dubbele haak, standaard ratel, GS

Art.-nr. 071391 215

EAN 4053479377841

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelspanband met standaardratel

Art.-nr. 071391 215
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
GS-gecertificeerde veiligheid, dubbele J-haak
  • Drukratel

  • Geen voortijdige afdanken, voortijdige slijtage als gevolg van het binnenste label
Bewijs van prestaties

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Opmerking

Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast. Gebruik in constante regen kan leiden tot lichte verkleuring.

Toepassingsgebied

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Vastsjorren

  • Positievergrendeling

Uitvoering

Tweedelig

Breedte

50 mm

Lengte

12 m

Hefboomlengte (L)

258 mm

Max. verlenging sjorband

5 %

Lengte vast eind

0,5 m

Lengte losse uiteinden

11,5 m

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

5000 daN

Toegestane LC-treksterkte bij directe trek

2500 daN

Voorspankracht

400 daN

Handkracht ratel

50 daN

Productcertificering

GS gecertificeerde veiligheid

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Dubbele punthaak

Label aan binnenkant

Ja

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie