Ratelspanband, 1-delig met standaardratel
Ratelspanband, 1-delig, standaardratel
Art.-nr. 071392 330
EAN 4058794187748
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor bundelen van losse buizen en staven
Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast. Gebruik in constante regen kan leiden tot lichte verkleuring.
Conform DIN EN 12195-2
GS-goedgekeurd
Datasheets(X)
- Voor het vastzetten van ladingen in alle bedrijfstakken (bijv. busjes, landbouw, metaalbewerking en industrie) om goederen te bescherming tegen beschadiging.
- Positievergrendeling
Uitvoering | Eendelig |
Breedte | 35 mm |
Lengte | 4 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 2000 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | 0 - Niet van toepassing |
Label aan binnenkant | Nee |
Kleur | Rood |
Normering | EN 12195-2 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!