Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Ratelringsteeksleutel metrisch, recht
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW8
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciale ring- en steeksleutel
- Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ratel aan de rechte ringzijde is geschikt voor het vastdraaien van de meeste gangbare schroeftypen
- Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden
- Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale aanhaalwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Datasheets(X)
Sleutelwijdte (SW) | 8 mm |
Lengte (L) | 140 mm |
Bekdikte (a1) | 6,6 mm |
Ringdikte (a2) | 4,4 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 16,7 mm |
Buitendiameter ring (d) | 16 mm |
Max. koppel (F max.) | 35 Nm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |