Ratelringsteeksleutel
Ratelringsteeksleutel metrisch vasthoudring
RATELRINGSTEEKSL.-M.VASTHOUDRING-SW18MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitvoering: metrisch, recht
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV 12-kant met borgring, fijne vertanding, 72 tanden met omkeerhendel voor rechtsom en linksom draaien en 5° draaihoek
Zeer robuuste, sterke ratel voor hoge aanhaalmomenten
Norm: max. koppel volgens DIN 899
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: Oppervlak basiselement: verchroomd, matgesatineerd, ring geel-vernikkeld
Geometrie: Bek 15° gezet, 15° gebogen, ring matvernikkeld
Let op: Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Datasheets(X)
Draai de bouten los met de open kant en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde
Sleutelwijdte (SW) | 18 mm |
Lengte (L) | 237 mm |
Inzetmogelijkheid 6-kant/12-kant metrisch | 18 mm |
Bekdikte (a1) | 8,2 mm |
Ringdikte (a2) | 10,7 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 37,2 mm |
Buitendiameter ring (d) | 32,3 mm |
Max. koppel (F max.) | 235 Nm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |